Referencia
Gates:GT4 1896 8MGT 20
Rubix:10479330
gyártó:957950248
EAN:5400608540482




Műszaki összefoglalás
| Profil | 8mgt4 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 1896 mm |
| Övszélesség | 20 mm |
Termék leírás : GATES GT4 1896 8MGT 20 Gumi fogasszíj, üvegszállal - 957950248
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | 8mgt4 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 1896 mm |
| Övszélesség | 20 mm |
| Anyag | elasztomer |
| Fogmagasság | 8 mm |
| Fogak száma | 237 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre