Precizíós/orsó csapágyak RHP 6310TBR12P4, Belső átmérő: 50 mm | Külső átmérő: 110 mm | Szélesség: 27 mm
Precizíós/orsó csapágyak RHP
Lásd a műszaki információkatReferencia
RHP:6310TBR12P4
Rubix:582177
gyártó:6310TBR12P4 R
EAN:00747023060351


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 50 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 110 mm |
| Szélesség | 27 mm |
Termék leírás : RHP 6310TBR12P4 Mélyhornyú golyóscsapágy
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 1120 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 50 mm |
| Külső átmérő | 110 mm |
| Szélesség | 27 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre