Kúpgörgős csapágyak RHP BSB040100QUHP3, Belső átmérő: 40 mm | Külső átmérő: 100 mm | Szélesség: 20 mm
Kúpgörgős csapágyak RHP
Lásd a műszaki információkatReferencia
RHP:BSB040100QUHP3
Rubix:565446
gyártó:BSB040100QUHP3 R
EAN:00747023089741

Termék leírás : RHP BSB040100QUHP3 Ferde hatásvonalú axiális golyóscsapágy
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 4000 g |
|---|---|
| Szélesség | 20 mm |
| Belső átmérő | 40 mm |
| Külső átmérő | 100 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
