Precizíós/orsó csapágyak RHP T7011CTDULP3, Belső átmérő: 55 mm | Külső átmérő: 90 mm | Szélesség: 18 mm
Precizíós/orsó csapágyak RHP
Lásd a műszaki információkatReferencia
RHP:T7011CTDULP3
Rubix:565309
gyártó:T7011CTDULP3 R
EAN:00747023105991


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 55 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 90 mm |
| Szélesség | 18 mm |
Termék leírás : RHP T7011CTDULP3 Ferde hatásvonalú golyóscsapágy
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 732 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 55 mm |
| Külső átmérő | 90 mm |
| Szélesség | 18 mm |
| Tömítés | nyisd ki |
| Sorozat | iso series 10 (70** / 7000 series) |
| Ketrec | fenolgyanta |
| Súly | 0.375 kg |
| Pontosság | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 28600 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 34000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre