Precizíós/orsó csapágyak RHP T7011SCTDULP3, Belső átmérő: 55 mm | Külső átmérő: 90 mm | Szélesség: 18 mm
Precizíós/orsó csapágyak RHP
Lásd a műszaki információkatReferencia
RHP:T7011SCTDULP3
Rubix:565308
gyártó:T7011SCTDULP3 R
EAN:00747023105984


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 55 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 90 mm |
| Szélesség | 18 mm |
Termék leírás : RHP T7011SCTDULP3 Ferde hatásvonalú golyóscsapágy
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 654 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 55 mm |
| Külső átmérő | 90 mm |
| Szélesség | 18 mm |
| Tömítés | nyisd ki |
| Sorozat | ultra series |
| Ketrec | poliamid |
| Súly | 0.76 kg |
| Pontosság | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 28600 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 36000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre