Önbeálló golyóscsapágyak RHP 1200-TN, Külső átmérő: 30 mm | Szélesség: 9 mm | Belső átmérő: 10 mm
Önbeálló golyóscsapágyak RHP
Lásd a műszaki információkatReferencia
RHP:1200-TN
Rubix:16966

Termék leírás : Önbeálló golyóscsapágyak 1200TNH RW C5 [NSK]
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 10 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 30 mm |
| Szélesség | 9 mm |
| Ketrec | poliamid |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
