Referencia
Beta Tools:1009L/B
Rubix:10434240
gyártó:010090009
EAN:8014230435022


Műszaki összefoglalás
| Orr alakja | hajlított |
|---|---|
| Az orr hossza | 73 mm |
| Hossz | 273 mm |
Termék leírás : BETA 1009L/B Extra hosszú 45°-os hajlított, félkerekcsoru muszerészfogó Különleges munkákhoz PVC-bevonattal
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 295x75x45 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 299 g |
| Orr alakja | hajlított |
| Az orr hossza | 73 mm |
| Hossz | 273 mm |
| Vágókapacitás | 73 mm |
| Súly | 299 g |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre