Referencia
Beta Tools:1096 200
Rubix:312766
gyártó:010960020
EAN:8014230040158

Termék leírás : BETA 1096 200 Harapófogó, lakkozott
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 295x78x60 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 410 g |
| Vágókapacitás | 2 mm |
| Hossz | 23 mm |
| Súly | 410 g |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
