Referencia
Beta Tools:1338A
Rubix:10435808
gyártó:013380001
EAN:8014230043586

Termék leírás : BETA 1338A Karosszériareszelo reszelolappal
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 420x125x60 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 886 g |
| Hossz | 360 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
