Fogantyú kalapácsokhoz Beta Tools 1370F/MR 32
Fogantyú kalapácsokhoz Beta Tools
Lásd a műszaki információkatReferencia
Beta Tools:1370F/MR 32
Rubix:10430537
gyártó:013700482
EAN:8014230480114

Termék leírás : BETA 1370F/MR 32 Tartaléknyél a 1370F-hez
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 350x75x35 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 132,5 g |
| Hossz | 300 mm |
| Súly | 132.5 g |
| Szélesség | 170 mm |
| Modellhez | 1370f - 1370f/32-36 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
