Fix és változó nyitókulcs Beta Tools 142C 10
Fix és változó nyitókulcs Beta Tools
Lásd a műszaki információkatReferencia
Beta Tools:142C 10
Rubix:10395655
gyártó:001420110
EAN:8014230387451

Termék leírás : BETA 142C Egyenes, rövid csillag-villáskulcs racsnival 10x10
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 150x60x30 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 40 g |
| Nyitás | 10 |
| Hossz | 96 mm |
| Típus | kombinált kulcs |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
