Referencia
Beta Tools:1710
Rubix:10435718
gyártó:017100001
EAN:8014230046877

Termék leírás : BETA 1710 Hidraulikus csavaranyavágó, galvanizált
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 242x52x35 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 748 g |
| Min. átmérő | 17 mm |
| Hossz | 200 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
