Referencia
Beta Tools:1718D8/R
Rubix:10435779
gyártó:017180139
EAN:8014230180113

Termék leírás : BETA 1718D8/R Kerek nagyoló reszelo markolat nélkül
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 290x65x25 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 74 g |
| Alak | kerek |
| Hossz | 200 mm |
| Keresztmetszet | r mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
