Referencia
Beta Tools:1719BMA6/M
Rubix:10436038
gyártó:017190027
EAN:8014230721071

Termék leírás : BETA 1719BMA6/M Félkerek egyengeto reszelo markolattal
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 375x110x30 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 105 g |
| Hossz | 150 mm |
| Fogantyú | val |
| Keresztmetszet | m mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
