Referencia
Beta Tools:1719BMB/P 250
Rubix:10436124
gyártó:017190152
EAN:8014230541068

Termék leírás : BETA 1719BMB/P 250 Laposreszelo, muanyag nyéllel
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 450x125x30 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 345,8 g |
| Alak | lapos |
| Hossz | 250 mm |
| Fogantyú | val |
| Keresztmetszet | p mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
