Referencia
Beta Tools:1940E10/SN
Rubix:10436476
gyártó:019400040
EAN:8014230781655

Termék leírás : BETA 1940E10/SN 1940 E10/SN-chisels for air hammers
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 195x60x35 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 167,8 g |
| Hossz | 175 mm |
| Szélesség | 10 mm |
| Súly | 167.8 g |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
