Referencia
Beta Tools:TV47
Rubix:10430206
gyártó:024000763
EAN:8014230490182

Termék leírás : BETA TV47 SZERSZÁMTÁLCA
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 385x155x60 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 117 g |
| Rekeszek száma | 1 |
| Hossz | 60 mm |
| Magasság | 155 mm |
| Szélesség | 385 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
