Referencia
Beta Tools:T59
Rubix:284615
gyártó:024240059
EAN:8014230617503

Termék leírás : BETA T59 Kemény hoformált muanyag tálca szerszámkészlettel
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 610x385x80 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 4730 g |
| Magasság | 80 mm |
| Hossz | 610 mm |
| Szélesség | 385 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
