Referencia
Beta Tools:3014SAR
Rubix:10438777
gyártó:030140360
EAN:8014230718132


Műszaki összefoglalás
| Megengedett teher | 450 kg |
|---|---|
| Szélesség | 1000 mm |
| Mélység | 460 mm |
Termék leírás : BETA 3014SAR Motortartóbak
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 460x1100x1000 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 82000 g |
| Megengedett teher | 450 kg |
| Szélesség | 1000 mm |
| Mélység | 460 mm |
| Magasság | 1100 mm |
| Szín | narancs |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre