Referencia
Beta Tools:31L 5
Rubix:320855
gyártó:000310105
EAN:8014230075730

Termék leírás : BETA 31L 5 Extra hosszú kiüto
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 190x60x35 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 66,8 g |
| Átmérő | 5 mm |
| Hossz | 175 mm |
| Súly | 68 g |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
