Referencia
Beta Tools:641 4
Rubix:10395536
gyártó:006410003
EAN:8014230731896

Termék leírás : BETA 641 4 Villáskulcs fejek a 604B/5 és a 604B/10 modellhez Külso négyszög: 8 mm
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 100x50x25 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 23 g |
| Négyzetes hajtóadapter | ø 8 '' |
| Hossz | 37 mm |
| Rögzítés | 37 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
