Fix és változó nyitókulcs Beta Tools 720LC 24
Fix és változó nyitókulcs Beta Tools
Lásd a műszaki információkatReferencia
Beta Tools:720LC 24
Rubix:10432523
gyártó:007200644
EAN:8014230776682

Termék leírás : BETA 720LC 24 Gépi dugókulcs kerékanyákhoz színes polimer betétekkel
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 105x90x55 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 343 g |
| Nyitás | 24 |
| Hossz | 85 mm |
| Végső | foszfát |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
