Referencia
Beta Tools:728 55
Rubix:418958
gyártó:007280055
EAN:8014230617855


Műszaki összefoglalás
| Négyzetes hajtóadapter | 3/4 '' |
|---|---|
| Átmérő | 55 mm |
| Hossz | 71 mm |
Termék leírás : BETA 728 55 3/4-os gépi dugókulcs, foszfátozott
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 78x76x76 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 1135 g |
| Négyzetes hajtóadapter | 3/4 '' |
| Átmérő | 55 mm |
| Hossz | 71 mm |
| Négyzet alakú | 19.05 mm |
| Átmérő (hüvelyk) | 2.165 '' |
| Végső | foszfát |
| Súly | 830 g |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre