Referencia
Beta Tools:728LS 27
Rubix:10432829
gyártó:007280527
EAN:8014230029801

Termék leírás : BETA 728LS 27 Hosszú, könnyített 3/4-os gépi dugókulcs, foszfátozott
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 230x65x40 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 610 g |
| Hossz | 100 mm |
| Végső | foszfát |
| Súly | 610 g |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
