Referencia
Beta Tools:729/15
Rubix:357165
gyártó:007290810
EAN:8014230030333

Termék leírás : BETA 729/15 Szukíto közbetét, 1”-3/4”, foszfátozott
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 70x55x55 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 650 g |
| Bemeneti négyzet | 3/4 '' |
| Kimeneti négyzet | 1/2 '' |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
