Fix és változó nyitókulcs Beta Tools 8201T M14
Fix és változó nyitókulcs Beta Tools
Lásd a műszaki információkatReferencia
Beta Tools:8201T M14
Rubix:10440095
gyártó:082010414
EAN:8014230787329



Termék leírás : BETA 8201T M14 csoanyás feszíto rozsdamentes acél AISI 316
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 0x0x0 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 300 g |
| Nyitás | 14 |
| Hossz | 165 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
