Referencia
Beta Tools:860PH 1
Rubix:639164
gyártó:008600225
EAN:8014230632698


Műszaki összefoglalás
| Hossz | 25 mm |
|---|---|
| Lenyomat mérete | ph1 |
| Lenyomat | phillips (ph) |
Termék leírás : BETA 860PH 1 Színes csavarhúzóbetét Phillips®-csavarokhoz
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 100x50x25 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 4,6 g |
| Hossz | 25 mm |
| Lenyomat mérete | ph1 |
| Lenyomat | phillips (ph) |
| Végső | csiszolt |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre