Referencia
Beta Tools:861PZ/C 2L
Rubix:10432913
gyártó:008610358
EAN:8014230150468

Termék leírás : BETA BW 5945E/2021 271 darabos szerszámkészlet a C45 muhelyberendezéshez
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 190x100x55 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 11,8 g |
| Hossz | 50 mm |
| Lenyomat mérete | pz2l |
| Lenyomat | pozidriv |
| Végső | ragyogó |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
