Referencia
Beta Tools:866PE 10
Rubix:10434390
gyártó:008660125
EAN:8014230031279






Műszaki összefoglalás
| Hossz | 30 mm |
|---|---|
| Lenyomat mérete | 10 mm |
| Lenyomat | hex / allen |
Termék leírás : BETA 866PE 10 Imbusz-csavarhúzóbetétek
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 90x45x17 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 16,4 g |
| Hossz | 30 mm |
| Lenyomat mérete | 10 mm |
| Lenyomat | hex / allen |
| Végső | ragyogó |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre