Referencia
Beta Tools:867PE 5
Rubix:10434333
gyártó:008670105
EAN:8014230374987


Műszaki összefoglalás
| Hossz | 30 mm |
|---|---|
| Lenyomat mérete | 5 mm |
| Lenyomat | hex / allen |
Termék leírás : BETA 867PE 5 Hatszögu csavarhúzóbetétek
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 85x65x30 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 13,4 g |
| Hossz | 30 mm |
| Lenyomat mérete | 5 mm |
| Lenyomat | hex / allen |
| Végső | ragyogó |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre