Referencia
Beta Tools:900AS 5/16
Rubix:10434207
gyártó:009000360
EAN:8014230031903

Termék leírás : BETA 900AS 5/16 Hatlapú dugókulcs
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 100x50x20 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 10,6 g |
| Hossz | 22 mm |
| Végső | csiszolt |
| Súly | 10.6 g |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
