Referencia
Beta Tools:900PH 2
Rubix:313420
gyártó:009000702
EAN:8014230032092

Termék leírás : BETA 900PH 2 Csavarhúzó-dugókulcs Phillips®-csavarokhoz, krómozott, barnított hegy
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 100x50x25 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 11 g |
| Hossz | 28 mm |
| Végső | csiszolt |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
