Referencia
Beta Tools:910AS-L 5/8
Rubix:10434147
gyártó:009100357
EAN:8014230033051

Termék leírás : BETA 910AS-L 5/8 Tizenkétszögu hosszú dugókulcs
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 150x60x30 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 75,6 g |
| Hossz | 55 mm |
| Végső | csiszolt |
| Súly | 75.6 g |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
