Referencia
Beta Tools:910B/SN 17
Rubix:10433773
gyártó:009100237
EAN:8014230193274

Termék leírás : BETA 910B/SN 17 Tizenkétszögu csuklós dugókulcs
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 85x65x30 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 73 g |
| Hossz | 54.5 mm |
| Végső | csiszolt |
| Súly | 73 g |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
