Referencia
Beta Tools:910LP 1,6X9
Rubix:10434363
gyártó:009100456
EAN:8014230033228

Termék leírás : BETA 910LP 1,6X9 Csavarhúzó-dugókulcs hasítottfeju csavarokhoz, krómozott, barnított fej
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 85x65x30 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 48,5 g |
| Hossz | 54 mm |
| Végső | csiszolt |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
