Referencia
Beta Tools:920A/C20
Rubix:435221
gyártó:009200948
EAN:8014230106687

Termék leírás : BETA 920A/C20 20 dugókulcs és 5 tartozék fémdobozban
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 420x195x65 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 5334,5 g |
| Alkatrészek száma | 20 |
| Négyzetes hajtóadapter | 1/2 '' |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
