Referencia
Beta Tools:920AS-L 1.1/8
Rubix:10434076
gyártó:009200365
EAN:8014230034706

Termék leírás : BETA 920AS-L 1.1/8 Tizenkétszögu hosszú dugókulcs
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 125x80x35 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 314 g |
| Hossz | 77 mm |
| Végső | csiszolt |
| Súly | 314 g |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
