Referencia
Beta Tools:920AS-L 5/8
Rubix:10434083
gyártó:009200355
EAN:8014230034638

Termék leírás : BETA 920AS-L 5/8 Tizenkétszögu hosszú dugókulcs
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 170x55x25 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 137,2 g |
| Hossz | 77 mm |
| Végső | csiszolt |
| Súly | 137.2 g |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
