Referencia
Beta Tools:920BP 10L
Rubix:277788
gyártó:009200494
EAN:8014230350752

Termék leírás : BETA 920BP 10L Hatlapú gömbfeju imbusz-dugókulcs
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 180x60x30 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 134 g |
| Hossz | 140 mm |
| Végső | csiszolt |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
