Fix és változó nyitókulcs Beta Tools 920M/55
Fix és változó nyitókulcs Beta Tools
Lásd a műszaki információkatReferencia
Beta Tools:920M/55
Rubix:290820
gyártó:009200893
EAN:8014230193403

Termék leírás : BETA 920M/55 1/2”-os irányváltós fémracsni
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 332x40x35 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 580 g |
| Hossz | 253 mm |
| Típus | ratsakulcs |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
