Referencia
Beta Tools:920PE-AS 3/4
Rubix:10433655
gyártó:009200468
EAN:8014230512198



Termék leírás : BETA 920PE-AS ? Hatlapú imbusz-dugókulcs
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 85x65x30 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 188 g |
| Hossz | 60 mm |
| Végső | csiszolt |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
