Fix és változó nyitókulcs Beta Tools 94 22X24
Fix és változó nyitókulcs Beta Tools
Lásd a műszaki információkatReferencia
Beta Tools:94 22X24
Rubix:10429860
gyártó:000940022
EAN:8014230075785





Termék leírás : BETA 94 Nyitott hollander kulcs, krómozott 22x24
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 250x55x30 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 314 g |
| Nyitás | 22x24 |
| Hossz | 242 mm |
| Típus | csőkulcs |
| Végső | csiszolt |
| Átmérő | 38.5 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
