Referencia
Beta Tools:C19
Rubix:10436644
gyártó:021190001
EAN:8014230047492

Termék leírás : BETA C19 - 2119 - C19L - 2119L Háromrekeszes szerszámos láda, fémlemez
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 510x235x210 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 3353 g |
| Magasság | 200 mm |
| Hossz | 450 mm |
| Szélesség | 160 mm |
| Súly | 3.3 kg |
| Szín | narancs |
| Megengedett teher | 30 kg |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
