Referencia
Beta Tools:C88R/1
Rubix:10440462
gyártó:088000001
EAN:8014230489018

Termék leírás : BETA Üres bemutató fal, 1 méteres (C88) 088000001-C88R/1
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 1x1x1 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 75000 g |
| Rekeszek száma | 2 |
| Hossz | 1 mm |
| Magasság | 1 mm |
| Szélesség | 1 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
