• Csapágy kereső
  • Kapcsolat
    • Forgácsoló szerszámok(16 380)
    • Hajtástechnika(120 123)
    • Folyadékátvitel- és áramlástechnika(62 884)
    • Szerszámok/Méréstechnika(15 010)
    • Védelem - Biztonság - Higiénia(11 290)
    • Műhelyberendezés(1688)
    • Rögzítők, ragasztók és ragasztószalagok(6353)
    • Karbantartás és javítás(1273)
    • Hegesztés- és forrasztástechnika(421)
    • Kéziszerszámok(10 589)
    • Elektromos kéziszerszámok(799)
    • Pneumatikus szerszámok(152)
    • Egyéb szerszámok(38)
    • Méréstechnika(1566)
    • Speciális szerszámok(1720)
    Szerszámok/Méréstechnika megtekintése
    • Kulcsok(6499)
    • Fogók, szorítók, satuk(1097)
    • Fűrészek, kések, reszelők(1477)
    • Lehúzók, kiszedők(254)
    • Szerszámtárolás(582)
    • Kalapácsok, kiütők(680)
    Kéziszerszámok megtekintése
    1. Rubix kategóriák
    2. Szerszámok/Méréstechnika
    3. Kéziszerszámok
    4. Kulcsok
    5. Csavarhúzók, imbuszkulcsok, bitek
    6. Csavarhúzó bit
    7. BETA 910BP hatlapfeju külso dugókulcs gömbölyu véggel 3/8 belso négyszöggel krómozott - barnított betétek

    Csavarhúzó bit Beta Tools 910BP 4L

    Csavarhúzó bit Beta Tools

    Lásd a műszaki információkat

    Referencia

    Beta Tools:910BP 4L
    Rubix:642133
    gyártó:009100584
    EAN:8014230846880
    brand logo

    Termék leírás : BETA 910BP hatlapfeju külso dugókulcs gömbölyu véggel 3/8 belso négyszöggel krómozott - barnított betétek


    Technikai információk


    Jellemzők
    Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

    Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban

    WERA 869/4 M SB Dugókulcs bit, mágneses 1 x 8.0x50.0, 05073503001BETA 866PZ 3 Csavarhúzóbetétek Pozidrív®-Supadriv® csavarhozBETA 862PH 3 Hosszú csavarhúzóbetétek Phillips®-csavarhozWERA 800/4 Z bit 1.2x8.0x50, 05059340001GEDORERED R35003040 Bitkészlet 10mm TX+XZN+hatszögletu. 40db, 3301572BETA 867TX-L 50 Csavarhúzóbetétek Torx®-csavarhozBETA 862TX 40 Csavarhúzóbetét Torx®-csavarokhozBETA 867TX 55 Csavarhúzóbetétek Torx®-csavarhozBETA 861TRW 5 1/4-os Tri-Wing(R) csavarhúzó betétBETA 860RTX 25 Színes csavarhúzóbetét Tamper Resistant Torx®-csavarokhozBETA 867XZN 10 Csavarhúzóbetétek XZN®-csavarhozBETA 862PE 8 Hosszú imbusz-csavarhúzóbetétekBETA 862TX 20 Csavarhúzóbetét Torx®-csavarokhozBETA BW 2400S-XLO9/E-XL szerszámkocsi 493 részes szeszámkészlettelBETA 867RTX 40 Csavarhúzóbetétek Tamper Resistant Torx(R)-csavarhoz
    Rubix

    Európai Vezető MRO Ellátási Disztribúcióban

    Rubix Mobil Alkalmazás

    Szkenneljen termékeket azonnali újrarendeléshez

    Szerezze be ittGoogle PlayTöltse le aApp Store

    A Rubix Magyarországról…

    • Fióktelepeink
    • Kapcsolatfelvétel
    • Rubix csoport

    Hasznos

    • GYIK
    • Elfelejtett jelszó
    • Belépés

    © COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK | SZEMÉLYES ADATVÉDELEM | SÜTIK | COOKIES MANAGEMENT | MINŐSÉGPOLITIKA
    product sitemap | Kategória webhelytérkép | Kategória oldaltérkép | Tartalmi oldalak webhelytérképe