Referencia
Beta Tools:910BP 6L
Rubix:10433251
gyártó:009100586
EAN:8014230846903
Termék leírás : BETA 910BP hatlapfeju külso dugókulcs gömbölyu véggel 3/8 belso négyszöggel krómozott - barnított betétek
Technikai információk
Jellemzők
| Hossz | 92 mm |
|---|---|
| Lenyomat mérete | 6l |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre

