Keresés hivatkozás, cikk, márka, kulcsszó szerint
hu
Bejelentkezés vagy regisztráció
Termékeink
Szolgáltatások
Csapágy kereső
Kapcsolat
Forgácsoló szerszámok
(16 406)
Hajtástechnika
(120 048)
Folyadékátvitel- és áramlástechnika
(62 877)
Szerszámok/Méréstechnika
(14 963)
Védelem - Biztonság - Higiénia
(11 308)
Műhelyberendezés
(1649)
Rögzítők, ragasztók és ragasztószalagok
(6395)
Karbantartás és javítás
(1279)
Hegesztés- és forrasztástechnika
(421)
Kéziszerszámok
(10 589)
Elektromos kéziszerszámok
(816)
Pneumatikus szerszámok
(152)
Egyéb szerszámok
(39)
Méréstechnika
(1563)
Speciális szerszámok
(1732)
Szerszámok/Méréstechnika megtekintése
Kulcsok
(6491)
Fogók, szorítók, satuk
(1098)
Fűrészek, kések, reszelők
(1491)
Lehúzók, kiszedők
(239)
Szerszámtárolás
(584)
Kalapácsok, kiütők
(686)
Kéziszerszámok megtekintése
Rubix kategóriák
Szerszámok/Méréstechnika
Kéziszerszámok
Fogók, szorítók, satuk
Fogó
Csípőfogók
BETA 1082GBM 140-OLDALCSÍPOFOGÓ KÉTKOMPONENSU
Csípőfogók Beta Tools 1082GBM 140
Csípőfogók Beta Tools
Lásd a műszaki információkat
Referencia
Beta Tools:
1082GBM 140
Rubix:
10433976
gyártó:
010820264
EAN:
8014230963471
Termék leírás : BETA 1082GBM 140-OLDALCSÍPOFOGÓ KÉTKOMPONENSU
Technikai információk
Jellemzők
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
Termékadatokkal kapcsolatos hiba jelentése
Elérhető - Szállítási dátum kérésre
Hozzáadás a kosárhoz
Ne felejtsen el bejelentkezni, hogy a legjobb árakat kapja
Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban
BETA 1185BM Speciális elektronikai oldalcsipofogó, keskeny pofával bimateriális szár
KNIPEX oldalcsípo fogó, 2k nyél, krómozott 160mm, 70 05 160
Roebuck oldalcsípo fogó 200mm 45/200 A3-P / 5073368
BETA 1190BM Speciális elektronikai homlokcsípofogó bimateriális szár
KNIPEX elektronikai oldalcsípo fogó, fazetta nélkül, csúcsos, 2k nyél, tükrösített 115mm, 77 72 115 SB
KNIPEX elektromos szerelofogó, 2k nyél 200mm, 13 82 200
BETA 1182BM Speciális elektronikai oldalcsípofogó, keskeny pofával bimateriális szár
Wiha Classic ero-oldalcsípo fogó 200 mm, 8 (41266)
ROEBUCK Oldalcsípo, 200 mm - 847011
KNIPEX Sarokvágó olló, 94 35 215
BETA 1084GBM 160-EROSÍTETT OLDALCSÍPOFOGÓ
KNIPEX oldalcsípo fogó, erokímélo, 2k nyél, polírozott 200mm, 74 02 200
Wiha Classic BiCut nagyteljesítményu oldalcsípo fogó Átkapcsolható 200 mm, 8 (38981)
KNIPEX elektronikai oldalcsípo fogó, kis fazettás, csúcsos, 2k nyél, tükrösített 115mm, 77 52 115
Wiha Electronic oldalcsípo nagyon keskeny, hegyes fej fazetta nélkül 128 mm, 5 1/8 (26812)