Keresés hivatkozás, cikk, márka, kulcsszó szerint
hu
Bejelentkezés vagy regisztráció
Termékeink
Szolgáltatások
Csapágy kereső
Kapcsolat
Forgácsoló szerszámok
(16 380)
Hajtástechnika
(120 123)
Folyadékátvitel- és áramlástechnika
(62 884)
Szerszámok/Méréstechnika
(15 010)
Védelem - Biztonság - Higiénia
(11 290)
Műhelyberendezés
(1688)
Rögzítők, ragasztók és ragasztószalagok
(6353)
Karbantartás és javítás
(1273)
Hegesztés- és forrasztástechnika
(421)
Kéziszerszámok
(10 589)
Elektromos kéziszerszámok
(799)
Pneumatikus szerszámok
(152)
Egyéb szerszámok
(38)
Méréstechnika
(1566)
Speciális szerszámok
(1720)
Szerszámok/Méréstechnika megtekintése
Kulcsok
(6499)
Fogók, szorítók, satuk
(1097)
Fűrészek, kések, reszelők
(1477)
Lehúzók, kiszedők
(254)
Szerszámtárolás
(582)
Kalapácsok, kiütők
(680)
Kéziszerszámok megtekintése
Rubix kategóriák
Szerszámok/Méréstechnika
Kéziszerszámok
Kulcsok
Hajtószárak, dugókulcsok
Dugókulcs betét
Makita 1/4 dugókulcs készlet 5db-os 6,8,10,12,13 mm; B-39154
Dugókulcs betét Makita B-39154
Dugókulcs betét Makita
Lásd a műszaki információkat
Referencia
Makita:
B-39154
Rubix:
10504651
gyártó:
B-39154
EAN:
0088381433617
Termék leírás : Makita 1/4 dugókulcs készlet 5db-os 6,8,10,12,13 mm; B-39154
Technikai információk
Jellemzők
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
Termékadatokkal kapcsolatos hiba jelentése
Elérhető - Szállítási dátum kérésre
Hozzáadás a kosárhoz
Ne felejtsen el bejelentkezni, hogy a legjobb árakat kapja
Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban
Csokulcsok 244939EU [ROEBUCK] / 4981757
BETA 920A 26 Hatlapú dugókulcs
1/4-OS MEGHAJTÁSÚ, 9 MM-ES, MÉLY HATLAPÚ DUGÓKULCS
ROEBUCK 1/2 dugókulcs, hatlapfeju 12mm - 865331
GEDORE 30 12 Dugókulcs 3/8 hatlapfeju 12 mm, 6233930
ROEBUCK dugókulcs 1/4 hatlapfeju 11 mm - 865360
BETA 729 46 1-os gépi dugókulcs, foszfátozott
1/2-OS MEGHAJTÁSÚ DUGÓKULCS BI-HEX24MM
Gépi Dugókulcs 1/2 12mm erosített 244902EU [ROEBUCK] / 4981
BETA 956C 14 1/2”-os gyertya-dugókulcs, krómozott, hatlapú
BETA 729L 70 Hosszú 1-os gépi dugókulcs, foszfátozott
ROEBUCK Dugókulcs 3/8 meghajtású, 6 pontos, 10 mm – 880207
BETA 929 80 Hatlapú dugókulcs
BETA 728L 34 Hosszú 3/4-os gépi dugókulcs, foszfátozott
3/8DRIVE SOCKET BI-HEX18MM