Referencia
Wiha:38984
Rubix:10402095
gyártó:38984
EAN:4010995389840




Termék leírás : Wiha Professional electric BiCut nagyteljesítményu oldalcsípo fogó Átkapcsolható 200 mm, 8 (38984)
Technikai információk
Jellemzők
| Vágókapacitás | 3 mm |
|---|---|
| Hossz | 200 mm |
| Súly | 30 g |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
