Referencia
Nilos:31309 AV
Rubix:588309
gyártó:31309AV




Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 45 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 97 mm |
| Szélesség | 0.3 mm |
Termék leírás : NILOS 31309 AV
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 45 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 97 mm |
| Szélesség | 0.3 mm |
| Vastagság | 0.3 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre